Beli kunci inggris tekiro 10 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- PROTO Open End Wrench Spud Handle Offset (Kunci Pas)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Head Thickness 1 (inch): 13/16
- Overall Length (inch): 24
- Unit of Measure: Fractional
- PROTO Offset Head Structural WrenchDeskripsi:These offset open end spud wrenches have an SAE (inch) size open end that is offset for access to fasteners in tight spaces. The open end can access fasteners from the top and side compared to a box-end wrench that can only access fasteners from the top. The opposite end has a tapered spike at the handle end that's used to align bolt holes.atribut:
- Corrosion Resistant: Yes
- Handle Color: Black
- Wrench Type: Open End Wrench
- Handle Type: Tapered
- Material: Alloy Steel
- Finish: Black Oxide
- Head Offset Angle (°): 45
- Head Type: Offset
- Jaw Material: Alloy Steel
- Measurement Type: SAE
- Opening Type: Square
- Standards: Federal Specification GGG-W-636E
- Tether Style: Tether Capable
- TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- Unit of Measure: Fractional
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PROTO Striking Box End Wrench Super Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul)atribut:
- Finish: Black Oxide
- Point Size: 12
- Kennedy Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Deskripsi:Manufactured from forged and hardened steel with machined drive faces to ensure good contact with the fastener. With flat striking faces to allow hammer blows to be used to loosen or tighten stubborn fasteners. Manufactured to DIN 7444.atribut:
- Type: Ring Slogging Spanner
- Standards Met: DIN 7444
- Finish/Coating: Chrome Satin
- PROTO Double Box End Wrench (Kunci Ring)Deskripsi:Box-end wrench leverage wrenches allow the attachment of an extension handle for hard-to-reach fasteners and provide additional torque to tighten fasteners more snugly. These single-end wrenches are SAE (inch) size for use on one specific size fastener. The enclosed head provides more contact to the fastener and allows more torque than an open-end wrench since the box end is less likely to slip off the fastener.atribut:
- Grip Style: Plain
- Material: Alloy Steel
- TEKIRO Screwdriver In Line Set (Obeng)Deskripsi:TEKIRO IN LINE COLOR SCREWDRIVER SET 7 PCS / OBENG IN LINE 7PCSHandle lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung mata obeng, Fungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhanMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 7 pcs Obeng dengan ukuran:1 pcs (-) 2.5x100mm1 pcs (-) 6.0x38mm1 pcs (-) 6.0x100mm1 pcs (-) 8.0x150mm1 pcs (+) PH2x38mm1 pcs (+) PH2x100mm1 pcs (+) PH3x150mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- INGCO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Deskripsi:Drop-forged hammerheadHeat treatment, 45# carbon steel Unique design Fiberglass handlePalu Kambing Martil Besi
- STAHLWILLE Combination Wrench Open Box (Kunci Ring Pas)atribut:
- Individual/Set: Individual Tools
- Finish: Chrome-plated Finish
- WESTWARD WheelbarrowDeskripsi:This standard-duty contractor wheelbarrow features ribbed tires for positive steering on hard-packed surfaces.It offers added strength with a polyethylene tray, 1-pc. solid wood lacquered handles, ball bearing wheels, and a durable, chip- resistant finish.atribut:
- Item: Wheelbarrow
- Handles: Hardwood
- Wheel Diameter (inch): 15 1/2
- KRISBOW Adjustable Wrench (Kunci Inggris)Deskripsi:Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.atribut:
- Type: Adjustable Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Azbil (Yamatake) Digital Indicator Controller C15TRDeskripsi:Heater control is possible with simple settings. You can easily check the control status by using the PC loader.
- WESTWARD Adjustable Wrench Spud (Kunci Inggris)Deskripsi:These adjustable spud wrenches have a tapered spike at the handle end that’s used to align bolt holes while the opposite end comes with an adjustable wrench to rotate fasteners for installation or removal.atribut:
- Opening Angle (degrees): 22.5
- Corrosion-Resistant: Yes
- Jaw Material: Alloy Steel
- Adjustable: Adjustable
- Head Size (inch): 1 5/8
- Jaw Capacity (inch): 1 5/8
- Finish: Black Oxide
- Handle Color: Black
- Head Thickness (inch): 13/16
- Material: Alloy Steel
- Overall Length (inch): 16 3/8
- UNSPSC: 27111714
Daftar Harga kunci inggris tekiro 10 Terbaru October 2026
| FATOOLS Double Box End Wrench Inch (Kunci Ring) | Rp49.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris) | Rp57.900 |
| PROTO Striking Box End Wrench Heavy Duty Offset 12 Point (Kunci Ring Pukul) | Rp1.299.900 |
| PROTO Open End Wrench Spud Handle Offset (Kunci Pas) | Rp2.999.900 |
| PROTO Offset Head Structural Wrench | Rp509.900 |
| TEKIRO Pipe Wrench (Kunci Pipa) | Rp60.900 |
| PROTO Box End Wrench Spud Handle 12 Point (Kunci Ring) | Rp1.299.900 |
| NTN Tapered Roller Bearing (Laher Tirus) | Rp48.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp24.900 |
| TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris) | Rp689.900 |
Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103078179-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/6iP103500234-1.jpg)
/qkP103499956-1.jpg)

/8oP101000312-2.jpg)
/qbP103499947-2.jpg)
/ohP102398881-3.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)
/o4P103499868-1.jpg)
/rqP103141998-3.jpg)
/35P107276113-1.jpg)
/qmP101003958-2.jpg)
/dpP105459493-1.jpg)
/3zP103213143-1.jpg)

/r2P103635974-8.jpg)
%20Digital%20Indicator%20Controller%20C15TR/dfP110263483-1.jpg)
/p8P107711908-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)